Telemecanique - Induktiv giver M18 PNP NO M18 - XS618B1PAL01G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 8 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
EAN/GTIN
3389119027045
Elnummer
4321860
Leverandørens varenummer
XS618B1PAL01G
Typebeskrivelse
4321860
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
8 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...48 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
62 mm
Sensorens diameter:
18 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...48 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


