Utgått

Telemecanique - Kambryter 3 trinn 2-pol bunn 1-2-3 TOPOLET 45 GR. 12A - K1F013N

KopierKopier
Telemecanique - Kambryter 3 trinn 2-pol bunn 1-2-3 TOPOLET 45 GR. 12A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony K

EAN/GTIN

3389110444070

Elnummer

1400396

Leverandørens varenummer

K1F013N

Typebeskrivelse

Kambrytere

Antall poler:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

12 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

Andre

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.