Telemecanique - Kambryter paral. 2-pol 2 last - K2D512G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På-/Av-bryter
Antall poler - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110482164
Elnummer
1400267
Leverandørens varenummer
K2D512G
Typebeskrivelse
Kambrytere
Modell / utførelse:
På-/Av-bryter
Antall poler:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
8 A
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


