Telemecanique - Kambryter paral. 2-pol 3 last - K1F013G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På-/Av-bryter
Antall poler - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110445145
Elnummer
1400268
Leverandørens varenummer
K1F013G
Typebeskrivelse
Kambrytere
Modell / utførelse:
På-/Av-bryter
Antall poler:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,5 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
3,3 A
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


