Telemecanique - Kambryter voltm.vend.3fas+0 - K1D024MCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - nei
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110979299
Elnummer
1402508
Leverandørens varenummer
K1D024MCH
Typebeskrivelse
Kambrytere
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
nei
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei


