Telemecanique - Kambryter voltm.vend.fas/fas/N - K1F027MLH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110979428
Elnummer
1402523
Leverandørens varenummer
K1F027MLH
Typebeskrivelse
K1F027MLH
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.


