Telemecanique - Lampekropp i metall bestående av lysmodul for BA9s med lampetest innebygd for <250V forsyning - ZB4BV156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110071689
Elnummer
4307762
Leverandørens varenummer
ZB4BV156
Typebeskrivelse
ZB4BV156
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...250 V
Type feste:
Frontfeste


