Telemecanique - LV433638 Term,deksel INS/NS630b-1600 3p - XCMN2115A4S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Kapslingsmateriale - Plast
Utførelse av betjeningselement - Rullearm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119615723
Elnummer
4321097
Leverandørens varenummer
XCMN2115A4S
Typebeskrivelse
4321097
Brytefunksjon:
Andre
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Rullearm
Type strømtilkobling:
Andre
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
94 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,1 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
Ja
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


