Telemecanique - Lysmodul med en universell LED og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVJ1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110069907
Elnummer
4308132
Leverandørens varenummer
ZBVJ1
Typebeskrivelse
4308132
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Hvit
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...12 V
Type feste:
Frontfeste


