Utgått

Telemecanique - Lysmodul med LED i grønn farge og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVJ3

KopierKopier
Telemecanique - Lysmodul med LED i grønn farge og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110069914

Elnummer

4308133

Leverandørens varenummer

ZBVJ3

Typebeskrivelse

4308133

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

12...12 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

12...12 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Grønn

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Type feste:

Frontfeste

Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.