Telemecanique - Lysmodul med LED i rød farge og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVJ4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110069983
Elnummer
4308134
Leverandørens varenummer
ZBVJ4
Typebeskrivelse
4308134
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Rød
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...12 V
Type feste:
Frontfeste


