Telemecanique - Lysmodul til separate BA9s lyskilder for direkte forsyning 230/130V for XAC hengetablå - ZB2BV007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645392
Elnummer
4316477
Leverandørens varenummer
ZB2BV007
Typebeskrivelse
4316477
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Fargeløs
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...230 V
Type feste:
Frontfeste


