Telemecanique - Lystrykk grønn LED 24V 1co - XB6EDW3B1P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Grønn
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
EAN/GTIN
3389110630824
Elnummer
4308175
Leverandørens varenummer
XB6EDW3B1P
Typebeskrivelse
4308175
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Grønn
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
24 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


