Telemecanique - Lystrykknapp trykk/trykk gul - ZB4BH083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Gul
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606481206374
Elnummer
4312178
Leverandørens varenummer
ZB4BH083
Typebeskrivelse
4312178
Farge på knapp:
Gul
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med et enkelt klikk er kroppen festet til trykknapphodet, og kroppen er sikret med 3-punkts fiksering (skruer) som også fungerer som jordforbindelse.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.
Harmony XB4 metall serien er ekstremt robust som gjør den egnet for et bredt spekter av bransjer.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.
ZB4BH083 er et opplyst trykknapphode med trykkflate i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning og har en trykk - trykk funksjon som gjør at trykknappen blir satt når den aktiveres
For ZB4BH083 brukes den separate kroppen (ZB4BZ009) sammen med kontaktblokkene (ZBE10x) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av forsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke hele kroppen sammen med kontaktblokker (ZB4BZ1xx) i tilfelle dette er lettere.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.
MERK: Det er ikke mulig å bruke XB4 / XB5-serien i plastkapslinger.


