Telemecanique - MOTORVERNBRYTER 56-80A,GV3ME80 TESYS - GV3ME80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 56...80 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 56...80 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110376166
Elnummer
4321741
Leverandørens varenummer
GV3ME80
Typebeskrivelse
4321741
Innstillingsområde for overlastutløser:
56...80 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
56...80 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
15 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
120 mm
Bredde:
61,2 mm
Dybde:
113 mm


