Telemecanique - Nødstopphode firkantet med rød LED trykk/vri 24V AC/DC - ZB5AS84W2B

KopierKopier
Telemecanique - Nødstopphode firkantet med rød LED trykk/vri 24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB5

EAN/GTIN

3606489744946

Elnummer

4322603

Leverandørens varenummer

ZB5AS84W2B

Typebeskrivelse

4322603

Farge på knapp:

Rød/grønn

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

60 mm

Åpningens høyde:

60 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull med et ekstra 9 mm hull til forsyning av lysdiodene plassert 22 mm ovenfor store hullet.
Mutteren på baksiden festes enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) og kroppen (ZB5AZ009) klikkes deretter på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, dog maks 4 kontaktelementer i forbindelse med nødstopp.

Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.

ZB5AS84W2B er et nødstopphode i plast med tryk/vri funksjon og innebygget LED-belysning.
Nødstopphodet er firkantet i rød farge samt en gul ring med dreiefunksjon for frigjøring.
Den innebygde LED-belysningen har en ring med lysdioder i rød farge som forsynes med 24V AC/DC.
Det røde lyset gjør det enkelt å se og identifisere et aktivert nødstopp selv på lang avstand.

Til ZB5AS84W2B brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en tilslutning eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
For oppmerking brukes de spesielle ZBY8Lxxx nødstoppskilt som samtidig har innebygget boreskisse for det ekstra 9 mm hullet.
Såfremt hodet ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.

OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.