Telemecanique - Nødstoppskilt med rød LED 24V AC/DC og merket "ARRET D URGENCE" - ZBY9W2B130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489745158
Elnummer
4322612
Leverandørens varenummer
ZBY9W2B130
Typebeskrivelse
ZBY9W2B130
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9W2B130 er et nødstoppskilt med innebygget LED-belysning.
Den innebygde LED-belysningen har en ring med lysdioder i rød farge som forsynes med 24V AC/DC.
Det røde lyset gjør det enkelt å se og identifisere et aktivert nødstopp selv på lang avstand.
Nødstoppskiltet er oppmerket med to IEC symboler og utover det står det "ARRET D'URGENCE" på fransk.
ZBY9W2B130 kan brukes sammen med eksisterende nødstopp med henholdsvis Ø40 eller Ø60 mm hode formet som en sopp i både metall og plast.
For montering av nødstoppskilt med LED-belysning skal det bores et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.
Såfremt skiltene ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9W2B130 er et nødstoppskilt med innebygget LED-belysning.
Den innebygde LED-belysningen har en ring med lysdioder i rød farge som forsynes med 24V AC/DC.
Det røde lyset gjør det enkelt å se og identifisere et aktivert nødstopp selv på lang avstand.
Nødstoppskiltet er oppmerket med to IEC symboler og utover det står det "ARRET D'URGENCE" på fransk.
ZBY9W2B130 kan brukes sammen med eksisterende nødstopp med henholdsvis Ø40 eller Ø60 mm hode formet som en sopp i både metall og plast.
For montering av nødstoppskilt med LED-belysning skal det bores et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.
Såfremt skiltene ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.


