Telemecanique - Nødstopphode firkantet med rød LED trykk/vri 120VAC - ZB5AS84W2G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
EAN/GTIN
3606489744953
Elnummer
4322605
Leverandørens varenummer
ZB5AS84W2G
Typebeskrivelse
4322605
Farge på knapp:
Rød/grønn
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
60 mm
Åpningens høyde:
60 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull med et ekstra 9 mm hull til forsyning av lysdiodene plassert 22 mm ovenfor store hullet.
Mutteren på baksiden festes enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) og kroppen (ZB5AZ009) klikkes deretter på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, dog maks 4 kontaktelementer i forbindelse med nødstopp.
Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.
ZB5AS84W2G er et nødstopphode i plast med tryk/vri funksjon og innebygget LED-belysning.
Nødstopphodet er firkantet i rød farge samt en gul ring med dreiefunksjon for frigjøring.
Den innebygde LED-belysningen har en ring med lysdioder i rød farge som forsynes med 120VAC.
Det røde lyset gjør det enkelt å se og identifisere et aktivert nødstopp selv på lang avstand.
Til ZB5AS84W2G brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en tilslutning eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
For oppmerking brukes de spesielle ZBY8Lxxx nødstoppskilt som samtidig har innebygget boreskisse for det ekstra 9 mm hullet.
Såfremt hodet ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.


