Telemecanique - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode i rød farge og trykk/vri funksjon for XAC hengetablå - ZA2BS844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Kappens diameter - 30 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110591767
Elnummer
4321183
Leverandørens varenummer
ZA2BS844
Typebeskrivelse
ZA2BS844
Farge på knapp:
Rød/grønn
Kappens diameter:
30 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre


