Telemecanique - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i oransje farge med kraftig flash - XVUC65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Kontinuerlig lys/blinklys
Farge - Oransje
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
EAN/GTIN
3606480887086
Elnummer
4311711
Leverandørens varenummer
XVUC65
Typebeskrivelse
4311711
Funksjon:
Kontinuerlig lys/blinklys
Farge:
Oransje
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lystårnet bygges ved først å velge en fot, deretter en grunnmodul til ønsket spenning. Det kan monteres inntil 5 lysmoduler.
Lysmodulene fås med fast lys, blink eller kraftig flash. Det er også mulig å montere en akustisk lydmodul.
De kraftige LED-modulene kan ses på lang avstand og fra alle vinkler grunnet den innebygde reflektoren som også gir et helt jevnt lys.
Lystårnene har en kapslingsgrad på IP65 (IP54 for lydmodulene) Kan brukes i temperatur -25..50 grader celcius
XVUC65 er en LED lysmodul med kraftig flash i oransje farge.
Lysmodulen kan brukes til 24V AC/DC eller 230VAC avhengig av hvilken grunnmodul som benyttes.
OBS: Det er kun mulig å bruke opp til 3 moduler når de kraftige flashmodulene benyttes.


