Telemecanique - Rør m/plastfot, Ø25 L=380mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 400 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110673616
Elnummer
4308157
Leverandørens varenummer
XVBZ03
Typebeskrivelse
4308157
Farge
Svart
Rørlengde
400 mm
Materiale
Plast
Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.