Telemecanique - Signallampe helstøpt Ø30 mm til visning av 3-faset forsyning med rød/gul/grønn LED 3x400VAC+N - XB5EV57K4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 3
Linsefarge - Andre
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 0...400 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481194183
Elnummer
4312168
Leverandørens varenummer
XB5EV57K4
Typebeskrivelse
XB5EV57K4
Antall signallamper:
3
Linsefarge:
Andre
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
0...400 V
Spenningstype:
AC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
31 mm
Åpningens bredde:
29,5 mm
Åpningens høyde:
65,5 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Signallampen er lettmontert i et 30 mm hull og er koblet direkte til forsyningen som vil gjøre 3 LED-lampen opplyst.
XB5EV57K4 har 3 lysdioder på forsiden i rød, oransje og grønn for enkel identifisering.
På baksiden av signallampen er det 4 fastonstifter (L1-L2-L3-N) der de 3 fasene og nøytralet er tilkoblet.


