Telemecanique - Signallampe hvit LED 24V - XB6EDV1BP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110630114
Elnummer
4308169
Leverandørens varenummer
XB6EDV1BP
Typebeskrivelse
4308169
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rektangulær
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Hulldiameter:
16 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


