Telemecanique - Ny dobbeltsidig snorbryter fra Telemecanique sensor med opp til 100 m på hver side
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Maks lengde trekkesnor - 100 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480880193
Elnummer
4307455
Leverandørens varenummer
XY2CEDA290EX
Typebeskrivelse
4307455
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
2
Maks lengde trekkesnor
100 m
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Antall vekselkontakter
0
Med visning av trekkkraft
Nei
Farge
Rød
Omgivelsestemperatur
-20...60 °C
Atex Snorbryter dobbelsidet 2x100m -gummibelg - gummi reset trykknap - uden lys indikator - 1 NC + 1 NO