Telemecanique - TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NC - GVAE11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110343434
Elnummer
4321705
Leverandørens varenummer
GVAE11
Typebeskrivelse
4321705
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)


