Telemecanique - TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NC - GVAE113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0,5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110346633
Elnummer
4321795
Leverandørens varenummer
GVAE113
Typebeskrivelse
4321795
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar


