Telemecanique - TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NC (feil) - GVAD0110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110343533
Elnummer
4321701
Leverandørens varenummer
GVAD0110
Typebeskrivelse
4321701
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


