Telemecanique - TeSys GV2 & TeSys GV3 & TeSys U - Vender - IP65- rød - GVAPR65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - Ja
Egnet for lastskillebryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3606480160905
Elnummer
4321253
Leverandørens varenummer
GVAPR65
Typebeskrivelse
4321253
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Vrigrep og komplett utstyr for dørbetjening av motorstartere


