Telemecanique - TeSys GV3 - Hjelpekontaktsett blokk - 2 NO - GVAED101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389119405478
Elnummer
4321764
Leverandørens varenummer
GVAED101
Typebeskrivelse
4321764
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar


