Telemecanique - TeSys GV3 - Motorvernbryter - magnetisk - 32 A - EverLink BTR tilkobling - GV3L32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 23...23 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 448...448 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405430
Elnummer
4321757
Leverandørens varenummer
GV3L32
Typebeskrivelse
4321757
Innstillingsområde for overlastutløser:
23...23 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
448...448 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


