Telemecanique - TeSys GV3-Motorvernbryter-termisk-magnestisk - 17…25A - EverLink BTR tilkobling - GV3P25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 17...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 350...350 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405379
Elnummer
4321751
Leverandørens varenummer
GV3P25
Typebeskrivelse
4321751
Innstillingsområde for overlastutløser:
17...25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
350...350 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
5,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


