Telemecanique - TeSys GV3-Motorvernbryter-termisk-magnestisk - 30…40A - EverLink BTR tilkobling - GV3P40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 30...40 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 560...560 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405393
Elnummer
4321753
Leverandørens varenummer
GV3P40
Typebeskrivelse
4321753
Innstillingsområde for overlastutløser:
30...40 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
560...560 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


