Telemecanique - Tidsrelé for Ø22 mm hull med forsinket inn og PNP utgang (0,2A) 0,5-10s 24VDC - XB5DTB22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Andre
Modell / utførelse - Elektronisk
Tidsinnstilling - 0,0083...0,166 min
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481205469
Elnummer
4312170
Leverandørens varenummer
XB5DTB22
Typebeskrivelse
XB5DTB22
Monteringsarrangement:
Andre
Modell / utførelse:
Elektronisk
Tidsinnstilling:
0,0083...0,166 min
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Nominell spenning:
24 V
Merkestrøm:
0,001 A
Min. dybde på apparatboks:
69 mm
Alt som trengs, er et 22mm hull og tidsreléet er lett festet med mutteren på baksiden.
Tidsinnstillingen er justert direkte på knappen på forsiden, og det er mulig å sette en minimumsgrense ved å fjerne frontglaset og vri inn.
XB5DTB22 er et tidsrelé med forsinket inn og en forsyningsspenning på 24VDC.
Tidsreléet har en PNP-utgang med en maksimal belastning på opptil 0,2A.
Tidsintervallet er fra 0,5 til 10 sekunder
På baksiden av tidsreléet er 3 terminaler:
A1 er koblet til 24V-forsyningen
A2 er koblet til 0V forsyningen
18 er utgangsterminalen
Timeren har en LED på forsiden som blinker når timeren kjører og endres til jevnt lys når utgangen er innstilt.
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


