Telemecanique - Trykknapp komplett flush med fjærretur og plan trykkflate i rød farge 1xNC - XB5FA42

KopierKopier
Telemecanique - Trykknapp komplett flush med fjærretur og plan trykkflate i rød farge 1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481360502

Elnummer

4311932

Leverandørens varenummer

XB5FA42

Typebeskrivelse

4311932

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.

XB5FA42 er en komplett trykknapp for flushmontering med fjærretur og en plan trykkflate i rød farge.
Det følger med en bryterkropp påmontert 1xNC kontaktelement sammen med trykknapphodet.

Det er mulig å kjøpe til ytterligere kontaktelementer ZBE1xx såfremt det er ønske om ekstra kontaktfunksjoner.
For merking benyttes ZBYFxxxx skiltholdere med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standardskilt til Harmony serien som kjøpes separat.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.