Telemecanique - Trykknapphode flush i plast med fjærretur og opphøyd trykflate i rød farge - ZB5FL4

KopierKopier
Telemecanique - Trykknapphode flush i plast med fjærretur og opphøyd trykflate i rød farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481339638

Elnummer

4307680

Leverandørens varenummer

ZB5FL4

Typebeskrivelse

4307680

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FL4 er et trykknapphode for flushmontasje med fjærretur og en opphøyet trykkflate i rød farge.

Til ZB5FL4 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en slutte- eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.