Telemecanique - Trykknapphode i plast med sort silikonhette og fjærretur for XAC hengetablå - ZA2BP2

KopierKopier
Telemecanique - Trykknapphode i plast med sort silikonhette og fjærretur for XAC hengetablå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart / hvit / rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110647969

Elnummer

4320052

Leverandørens varenummer

ZA2BP2

Typebeskrivelse

4320052

Farge på knapp:

Svart / hvit / rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XA2-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Betjeningshode for trykknapper med fjærretur Trykknapphode, plast Ø 22mm