Telemecanique - UNDERSPENNINGSUTLØSER GVAU225 230V 50HZ. UTFALLSSPENNING 0 - GVAU225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110345995
Elnummer
4321712
Leverandørens varenummer
GVAU225
Typebeskrivelse
4321712
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


