Telemecanique - Vender for kambryter - KAC1H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 0
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110980486
Elnummer
1400578
Leverandørens varenummer
KAC1H
Typebeskrivelse
Kambryter tilbehør
Antall bryterposisjoner:
0
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65/IP67
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


