Telemecanique - Vender komplett flush med 2 posisjoner med fjærretur fra H til V 1xNO - XB5FD41

KopierKopier
Telemecanique - Vender komplett flush med 2 posisjoner med fjærretur fra H til V 1xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Svart

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481360571

Elnummer

4311939

Leverandørens varenummer

XB5FD41

Typebeskrivelse

4311939

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Svart

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

30,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Matespenningsområde:

0...0 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.

XB5FD41 er et komplett venderhode for flushmontering i sort farge.
Hodet har 2 stillinger (90°) med fjærretur fra høyre til venstre.
Det følger med en bryterkropp påmontert 1xNO kontaktelement sammen med trykknapphodet.
Det anbefales å kjøpe ZB5FAZ902 antirotasjonsplate for å unngå at trykknappen dreier i hullet under betjening.

Det er mulig å kjøpe til ytterligere kontaktelementer ZBE1xx såfremt det er ønske om ekstra kontaktfunksjoner.
For merking benyttes ZBYFxxxx skiltholdere med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standardskilt til Harmony serien som kjøpes separat.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.