Telemecanique - Vender m/lys 3pos,ret,h gul - ZB4BK1883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481206220
Elnummer
4312184
Leverandørens varenummer
ZB4BK1883
Typebeskrivelse
4312184
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Gul
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Tastelås:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med et enkelt klikk er kroppen festet til trykknapphodet, og kroppen er sikret med 3-punkts fiksering (skruer) som også fungerer som jordforbindelse.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.
Harmony XB4 metall serien er ekstremt robust som gjør den egnet for et bredt spekter av bransjer.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.
ZB4BK1883 er en opplyst vender i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning og har 3 posisjoner med fjær retur til senter fra høyre side.
For ZB4BK1883 brukes den separate kroppen (ZB4BZ009) sammen med kontaktblokkene (ZBE10x) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av forsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke hele kroppen sammen med kontaktblokker (ZB4BZ1xx) i tilfelle dette er lettere.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.
MERK: Det er ikke mulig å bruke XB4 / XB5-serien i plastkapslinger.


