Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur til midt og grep i blå farge - ZB5FK1563

KopierKopier
Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur til midt og grep i blå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Farge på kontrollelement - Blå

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481340368

Elnummer

4307628

Leverandørens varenummer

ZB5FK1563

Typebeskrivelse

4307628

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Farge på kontrollelement:

Blå

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Blå

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FK1563 er en venderhode for flushmontasje og LED belysning i blå farge.
Hodet har 3 stillinger (45°) med fjærretur til senter.

Til ZB5FK1563 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte blå farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB6, ZBVG6 eller ZBVM6)

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.