Utgått

Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og grep i oransje farge - ZB5FK1853

KopierKopier
Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og grep i oransje farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Farge på kontrollelement - Oransje

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481340443

Elnummer

4307642

Leverandørens varenummer

ZB5FK1853

Typebeskrivelse

4307642

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Farge på kontrollelement:

Oransje

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Oransje

Åpningens bredde:

37 mm

Åpningens høyde:

37 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forbedrer både design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5FK1853 er en venderhode for flushmontasje og LED belysning i orange farge.
Hodet har 3 stillinger (45°) med fjærretur fra høyre til senter.

Til ZB5FK1853 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte orange farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB5, ZBVG5 eller ZBVM5)

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.