Telemecanique - Venderhode flush i plast med langt sort grep og 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M - ZB5FJ7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 31 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481340276
Elnummer
4307602
Leverandørens varenummer
ZB5FJ7
Typebeskrivelse
4307602
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
31 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
37 mm
Åpningens høyde:
37 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.
ZB5FJ7 er en venderhode med langt håndtak for flushmontasje i sort farge.
Hodet har 3 stillinger (45°) med fjærretur fra venstre til senter.
Til ZB5FJ7 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en slutte- eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.


