Telemecanique - XACA02 Hengetablå tom 2 hull plast - XACA02

KopierKopier
Telemecanique - XACA02 Hengetablå tom 2 hull plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Åpningens innerdiameter - 26 mm

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XAC

EAN/GTIN

3389110645040

Elnummer

4317469

Leverandørens varenummer

XACA02

Typebeskrivelse

4317469

Antall kommandoposisjoner:

2

Åpningens innerdiameter:

26 mm

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Passer for hovedstrømkrets:

nei

Passer for styrestrømkrets:

Ja

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.