Telemecanique - XACA08 Hengetablå tom 8 hull plast - XACA08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 8
Åpningens innerdiameter - 26 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645071
Elnummer
4317479
Leverandørens varenummer
XACA08
Typebeskrivelse
4317479
Antall kommandoposisjoner:
8
Åpningens innerdiameter:
26 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja
Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.


