Telemecanique - XACA12 Hengetablå tom 12 hull plast - XACA12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 12
Åpningens innerdiameter - 26 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645088
Elnummer
4317486
Leverandørens varenummer
XACA12
Typebeskrivelse
4317486
Antall kommandoposisjoner:
12
Åpningens innerdiameter:
26 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja
Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.


