Telemecanique - XACB02 Hengetablå tom 2 hull plast - XACB02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Åpningens innerdiameter - 22 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110640489
Elnummer
4317400
Leverandørens varenummer
XACB02
Typebeskrivelse
4317400
Antall kommandoposisjoner:
2
Åpningens innerdiameter:
22 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
Ja
Passer for styrestrømkrets:
Ja
Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.


