Utgått

Telemecanique - XACB281 Hengetablå 2 retn.u/nødst - XACB281

KopierKopier
Telemecanique - XACB281 Hengetablå 2 retn.u/nødst

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110640403

Elnummer

4317402

Leverandørens varenummer

XACB281

Typebeskrivelse

4317402

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

0 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Transportere, løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

98 mm

Høyde:

409 mm

Dybde:

76 mm

XAC-B281 HENGETABLÅ 2 KN.