Telemecanique - XACB901 Trykknapp innsats hvit - XACB901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Hvit
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110640687
Elnummer
4317428
Leverandørens varenummer
XACB901
Typebeskrivelse
4317428
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Hvit
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rund
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei


