Telemecanique - XACB902 Trykknapp innsats sort - XACB902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Svart
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110640700
Elnummer
4317429
Leverandørens varenummer
XACB902
Typebeskrivelse
4317429
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Svart
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rund
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
nei
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


